Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ledvance - LEDspot PARATHOM PAR16 GL 35 3,4W/930 230lm GU10 DIM - 4058075797598

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LEDspot PARATHOM PAR16 GL 35 3,4W/930 230lm GU10 DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 3,4...3,4 W

  • Lysstrøm - 230...230 lm

  • Lysutbytte lampe - 67 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.39 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075797598

Elnummer

3764962

Leverandørens varenummer

4058075797598

Typebeskrivelse

3764962

Merkespenning:

220...220 V

Lampeeffekt:

3,4...3,4 W

Lysstrøm:

230...230 lm

Lysutbytte lampe:

67 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

20...20 mA

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

230 lm

Lysstyrke:

400 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Fargeløs

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

50 mm

Lengde:

52 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

PAR16

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

OSRAM PARATHOM® Reflektor LED-lyskilder med veldig lang levetid og meget lavt energiforbruk som erstatter Halogen-lyskilder. Premium lyskvalitet takket være høy fargegjengivelsesindeks (RA), robust mot vibrasjoner og ingen UV og nær-IR stråling i lysstrålen. Anbefalte bruksområder er bl.a som en downlight på gangveier, dører, trapper etc, utstillinger, kjøpesentre, retnings lyskilder, privat hjem, museer, sykehus, og butikker. Kan kun brukes utendørs i egnede armaturer.Spesifikasjon for ELnr; 3764962; PAR16 Design, 230 lumen, 3000 Kelvin, 3,4 Watt, tilsvarende tradisjonell 35 Watt, 220…240 V , RA 90, utstrålingsvinkel 36 °, not relevant, dimbar, levetid: 25000 timer (L70/B50), ≤5 sdcm, GU10 Sokkel, IP20, -20…+40 °C temperaturområde, Energiklasse G, Etim EC001959

Ledvance

Et Ledvance-produkt

Oppdag Ledvance-serien