Ledvance - LEDspot PARATHOM PRO MR16 GL 20 3,6W/927 230lm GU5.3 DIM - 4058075796393
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 3,6...3,6 W
Lysstrøm - 230...230 lm
Lysutbytte lampe - 63 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.49 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075796393
Elnummer
3764967
Leverandørens varenummer
4058075796393
Typebeskrivelse
3764967
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
3,6...3,6 W
Lysstrøm:
230...230 lm
Lysutbytte lampe:
63 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
320...320 mA
Spenningstype:
AC/DC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
230 lm
Lysstyrke:
500 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Fargeløs
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Diameter:
50 mm
Lengde:
44 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
MR16
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
40000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


