Ledvance - LEDspot SMART+ WiFi R63 RGBW 60 4,7W/ E27 345lm DIM - 4058075609570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 4,7...4,7 W
Lysstrøm - 345...345 lm
Lysutbytte lampe - 73 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.39 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075609570
Elnummer
3764979
Leverandørens varenummer
4058075609570
Typebeskrivelse
3764979
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
4,7...4,7 W
Lysstrøm:
345...345 lm
Lysutbytte lampe:
73 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...6500 K
Nominell strøm:
40...40 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
345 lm
Lysstyrke:
380 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Fargeløs
Strålevinkel:
45...45 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
105 mm
Lengde:
63 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
R63
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja


