Ledvance - LEDstrip 50M P AC 1300 58500lm 830 IP66 - 3240883
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854584428
Elnummer
3240883
Leverandørens varenummer
3240883
Typebeskrivelse
3240883
LED striper med 1300 lm/m for 230 V vekselstrøm direkte forsyning i 50 m lengde. LEDVANCE LED strips utmerker seg med sin allsidighet, som gjør det mulig med en tilpasningsdyktig installasjon i ethvert rom, både innendørs og utendørs, takket være deres fleksibilitet og motstand mot ugunstige miljøforhold. LED-modulene tilbyr spesifikke løsninger for anvendelser som krever et mer strukturert belysningsdesign, med tilpasningsmuligheter i form av farge, intensitet og lysfordeling.
For å oppfylle juridiske krav til flimmer (PST, SVM) i innendørs bruk er det obligatorisk å koble LED STRIP230V AC med LED Driver DR P 500W 220–240V 215V P (ELnr 6603437)
Vær oppmerksom på at produktet prises i Meter og leveres på rull. Minimumsbestilling er 50meter.
Produktfordeler
- Stort utvalg av designmuligheter på grunn av 50 m lange og fleksible LED-striper
- Enkel montering på mange glatte overflater takket være dobbeltsidig teip
- Maksimal fleksibilitet på grunn av stort utvalg av tilbehør med integrert overstrømsbeskyttelse (3,15A)
- Enkel tilkobling takket være integrerte kabler med raske vri-og-lås-kontakter
- Egnet for bruk i fuktige miljøer takket være god beskyttelse
Produktfunksjoner
- Direkte strømforsyning med 220-240 V nettspenning.
- Fleksibel og oppdelbart LED-stripe.
- Minste kuttbare enhet: 100 mm.
- Levetid (L70/B50): opptil 50 000 timer ved Ta: 45°C.
- Lysmengde: 1300 lm/m.
- Forhåndskablet LED-stripe med 200 mm lang hurtig vrilåskontakt for 220-240V AC strømforsyningstilkobling.
- Beskyttelsestype: IP66.
Teknisk info:
550 W, 120°, 58500lm, L70/B50 50 000T, 108lm/W, 6 sdcm, 3000K, 220-240 V, Ra>80, IP66
Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Koble fra strømnettet før installasjon.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact
For å oppfylle juridiske krav til flimmer (PST, SVM) i innendørs bruk er det obligatorisk å koble LED STRIP230V AC med LED Driver DR P 500W 220–240V 215V P (ELnr 6603437)
Vær oppmerksom på at produktet prises i Meter og leveres på rull. Minimumsbestilling er 50meter.
Produktfordeler
- Stort utvalg av designmuligheter på grunn av 50 m lange og fleksible LED-striper
- Enkel montering på mange glatte overflater takket være dobbeltsidig teip
- Maksimal fleksibilitet på grunn av stort utvalg av tilbehør med integrert overstrømsbeskyttelse (3,15A)
- Enkel tilkobling takket være integrerte kabler med raske vri-og-lås-kontakter
- Egnet for bruk i fuktige miljøer takket være god beskyttelse
Produktfunksjoner
- Direkte strømforsyning med 220-240 V nettspenning.
- Fleksibel og oppdelbart LED-stripe.
- Minste kuttbare enhet: 100 mm.
- Levetid (L70/B50): opptil 50 000 timer ved Ta: 45°C.
- Lysmengde: 1300 lm/m.
- Forhåndskablet LED-stripe med 200 mm lang hurtig vrilåskontakt for 220-240V AC strømforsyningstilkobling.
- Beskyttelsestype: IP66.
Teknisk info:
550 W, 120°, 58500lm, L70/B50 50 000T, 108lm/W, 6 sdcm, 3000K, 220-240 V, Ra>80, IP66
Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Koble fra strømnettet før installasjon.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact


