Ledvance - LEDstrip AY AC-CD P2 200 P Connector - 3240888
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075844742
Elnummer
3240888
Leverandørens varenummer
3240888
Typebeskrivelse
3240888
LED-stripe kontakt for LED-drivertilkobling.
Produktfunksjoner :
- Trygg og profesjonell kobling av LED-striper via integrert overstrømsbeskyttelse (3,15A).
- Egnet for tilkobling med LED-driver DR P 500W 220-240V 215V P.
- Beskyttelsestype: IP66.
Produktfordeler:
- Enkel installering av tilkobling, ingen manuell kabling nødvendig.
- Enkel og rask installasjon takket være vri-og-lås-funksjonalitet.
Produktfunksjoner :
- Trygg og profesjonell kobling av LED-striper via integrert overstrømsbeskyttelse (3,15A).
- Egnet for tilkobling med LED-driver DR P 500W 220-240V 215V P.
- Beskyttelsestype: IP66.
Produktfordeler:
- Enkel installering av tilkobling, ingen manuell kabling nødvendig.
- Enkel og rask installasjon takket være vri-og-lås-funksjonalitet.


