Utgått

Ledvance - LINEAR INDIVILED DIREKTE DALI 1500mm 48W 4000K NEDHENGT - 4058075108981

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LINEAR INDIVILED DIREKTE DALI 1500mm 48W 4000K NEDHENGT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 60000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075108981

Elnummer

3203378

Leverandørens varenummer

4058075108981

Typebeskrivelse

3203378

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

60000 h

Egnet for lampeeffekt:

48...48 W

Maks systemeffekt:

48 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

5700...5700 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

UHF:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Andre

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK06

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...0 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Armatureffektivitet:

120...120 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

120 mm

Høyde/dybde:

40 mm

Lengde:

1488 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

4

Tilkoblingstype:

Andre

LEDVANCE® LINEAR INDIVILED DIRECT DALI- familien er lineære armaturer som har jevn lysfordeling og redusert blending takket være IndiviLED-optikken. Flere monteringsalternativerer og enkelt å installere. (IP20). Komplett lysløsning med DALI, sensor, nødbelysing og gjennomført kabling.Tilgjengelig i 25W: 3100lm – 48W:5700lm fargetemperatur 3000K og 4000K og lengde på 1200mm og 1500mm. Levetid 50 000t og effektivitet opptil 125lm/W. (driftstemperatur fra -20° til +40°) 5 års garanti. Anbefalte bruksområder er kontorer, skoler, korridorer, inngangsområder, sømløs linear belysing, offentlige områder. Spesifikasjoner for El.nr: 3203378: 5700Lumen, 4000Kelvin, 220-240V, 48W, Ra>80, Utstrålingsvinkel 70°, 50 000t, Farge Hvit, IP20, dimbar.