Ledvance - LINEAR INDIVILED DIREKTE DALI SENSOR 1500mm 25W 3000K UTENPÅLIGGENDE - 4058075109964
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 60000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075109964
Elnummer
3203396
Leverandørens varenummer
4058075109964
Typebeskrivelse
3203396
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
60000 h
Egnet for lampeeffekt:
25...25 W
Maks systemeffekt:
25 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
3100...3100 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Egnet for himling:
Ja
UHF:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Avdekkingens materiale:
Andre
Type raster:
Matt
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
EVG
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Lysstråling:
Direkte
Slagfasthet:
IK06
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...0 °C
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Armatureffektivitet:
125...125 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Bredde:
120 mm
Høyde/dybde:
40 mm
Lengde:
1518 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
4
Tilkoblingstype:
Andre


