Ny til lager!

Ledvance - LINEAR MR SEN 600 1430lm MS 840/830 P - 3341719

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LINEAR MR SEN 600 1430lm MS 840/830 P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4099854401817

Elnummer

3341719

Leverandørens varenummer

3341719

Typebeskrivelse

Linear luminaire

Speilarmatur med multivalgfunksjon og opptil 130 lm/W. Armaturen er tilgjengelig i 3 varianter: på/av, sensor (PIR - 3m rekkevidde) eller med bryter. Den er beregnet for veggmontering over et speil og gir diffust lys. Den har beskyttelsesklasse IP44 og en høy slagfasthet på IK08. Armaturhus i hvitmalt aluminium (RAL: 9003). Gjennomføring er mulig. Levetid (L80/B10): opptil 75 000 timer (ved 25 °C). Diffusor og endestykke er laget av polykarbonat (PC). Lengden er 560 mm. Med multi select-funksjonen får du en fleksibel armatur - du kan velge mellom 2 Kelvin-farger 3000K/4000K (flerfarge) og 3 forskjellige lumenintensiteter (multilumen) på driveren. Armaturen har en høy fargegjengivelse på SDMC≤3. Verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling. 3x1,5mm2 kabeltverrsnitt. Garantien er 5 år. Spesielt egnet for bad og andre sanitærområder (IP44). Monteringsskruer og dybler er inkludert. Forkrommede endestykker kan kjøpes separat på ELnr 3341721.

Produktfordeler
- Svært allsidig på grunn av valgbare CCT og krafttrinn (Multi Color / Multi Lumen) på driveren
- Høy fargekonsistens med SDCM 3
- Verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling
- Verktøyløs montering av armatur
- Kapslingsgrad: IP44
- Slagfasthet: IK08
- Hvitmalt metallhus (som RAL: 9003)
- Mulighet for gjennomføring av kabel
- Levetid (L80/B10): opptil 75 000 timer (ved 25 °C)
- Diffusor og endedekselmateriale: Polykarbonat (PC)
- Armaturlengde: 560 mm
- Høy lyseffekt: opptil 130 lm/W

Teknisk info:

830/840, 1430lm/1040lm/780lm, 120°, Levetid L70/B50 100 000T, 130lm/W, <3sdcm

Utstyr/tilbehør
- Monteringsskruer og plugger medfølger
- Forkrommede endestykker tilgjengelig separat for visuell forbedring

Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektriskledende, metalliske hus-deler som kan absorbere spenning under drift eller ved vedlikehold ved feil skal kontinuerlig kobles til beskyttelsesjordleder.

Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact