Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ledvance - Linear Surface 1200 P WT, 4384 lumen, 4000 Kelvin, 32 Watt, RA ≥ 80, 110°, ikke dimbar, IP44 - 4058075733114

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - Linear Surface 1200 P WT, 4384 lumen, 4000 Kelvin, 32 Watt, RA ≥ 80, 110°, ikke dimbar, IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 70000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 83.65 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075733114

Elnummer

3310230

Leverandørens varenummer

4058075733114

Typebeskrivelse

3310230

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

70000 h

Maks systemeffekt:

32 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

4384...4384 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

150...150 mA

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

33

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

33

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

Ja

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-10...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

137...137 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

166 mm

Høyde/dybde:

63 mm

Lengde:

1176 mm

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

3

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LEDVANCE® LINEAR SURFACE-familien er en LED armatur (IP44) med kabelinngang på baksiden av armaturen og på hvert endedeksel for enkel tilkobling. Et allroundarmatur som passer for mange ulike typer miljøer som f.eks. offentlige bygninger, generell belysning, biblioteker og skoler, med opp til 137 lm/W. Slagfasthet IK08. Levetid 70 000 (L80/B50) Tilgjengelig i lengder på 600, 1200 og 1500 mm med 3000 K eller 4000 K. Gjennomgående tilkobling mulig. Robust armaturhus i stål, kopp og endestykke i UV-bestandig polykarbonat. En effektiv erstatning for tradisjonelle T8- og T5 armaturer. Monteringsskruer medfølger.Spesifikasjon for ELnr 3310230; 4384 lumen, 4000 Kelvin, 32 Watt, 3 sdcm, 220…240, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 110° , ikke dimbar, levetid: 70 000 timer,IP44