Ledvance - Linear Surface Emergency 1500 P WT 45W, 6165lm, 4000 K, Ra> 80, vinkel 110°, IP44, ikke dim 70000T. - 4058075733251

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - Linear Surface Emergency 1500 P WT 45W, 6165lm, 4000 K, Ra> 80, vinkel 110°, IP44, ikke dim 70000T.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 70000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 115.91 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075733251

Elnummer

3316064

Leverandørens varenummer

4058075733251

Typebeskrivelse

LN SF IP44 EM 1500 P 45W 840 WT

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

70000 h

Maks systemeffekt:

45 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

6165...6165 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC/DC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

210...210 mA

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysstråling:

Direkte

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

22

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

22

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

5...35 °C

Egnet for nødlys:

Ja

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

137...137 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

166 mm

Høyde/dybde:

63 mm

Lengde:

1476 mm

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

4

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY. Robuste IP44-armaturer med direkte lysutslipp, integrert driver og integrert nødlysfunksjon. Sertifisert i samsvar med europeiske normer (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014).
Armaturet er egnet for normal belysning og nødbelysning. Nødbelysningsfunksjon: batteritid på 3 timer. Funksjonstest av nødbelysning: automatisk (AT). Batteriteknologi: LiFePO4. Egnet for drift i omgivelsestemperatur +5...+35 °C. Utenpåliggende armaturer med direkte lys. Kapslingsgrad: IP44. Slagfasthet: IK08. Tilgjengelig i 3 forskjellige lengder: 600 mm, 1200 mm og 1500 mm.

Høy lyseffekt: opptil 137 lm/W. Sømløs integrasjon av armaturer med nødbelysningsfunksjon i generell belysning. Beskyttelse mot tyveri og hærverk takket være sikkerhetsskruer. Enkel kabling takket være inkludert forhåndskablet driver og batteri for nødbelysningsfunksjon og enkel testing av armatur med nødbelysningsfunksjon takket være integrert automatisk testfunksjon. Praktisk visualisering av resultater av automatisk test med en inkludert kontroll-LED. Drift av integrert nødbelysningsfunksjon med LiFePO4-batteri med lang levetid og med tre timers utladningstid. Høy lysytelse ved normal drift. 3 års garanti. Lite vedlikehold, og lave driftskostnader. Kabelinngang på baksiden av armaturen og på hvert endedeksel for enkel tilkobling. Enkel og rask installasjon, utstyrt med gjennomgående kabler og kontakter. Verktøyfrie kabelstrekkavlastere inkludert. Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr.

Anbefalte bruksområder er bl.a Nødbelysning for rømningsveier. Antipanikkbelysning. Bygninger som krever inntil 3 timer nødbelysning. Effektiv erstatning for tradisjonelle T8- og T5-armaturer. Offentlige bygninger. Korridorer, trapper.