Ledvance - Linear Surface Emergency 600 P WT 18W, 2250 lm, 3000 K, Ra> 80, vinkel 110° IP44, ikke dim 70000T. - 4058075733275
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Stål
Kapslingsfarge - Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 70000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 49.38 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
4058075733275
Elnummer
3316065
Leverandørens varenummer
4058075733275
Typebeskrivelse
LN SF IP44 EM 600 P 18W 830 WT
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
70000 h
Maks systemeffekt:
18 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
2250...2250 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Egnet for himling:
Ja
UHF:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
0
Hus, overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Matt
Spenningstype:
AC/DC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
90...90 mA
Driftsutstyr:
EVG
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysstråling:
Direkte
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
49
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
49
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
5...35 °C
Egnet for nødlys:
Ja
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Armatureffektivitet:
125...125 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Bredde:
166 mm
Høyde/dybde:
63 mm
Lengde:
608 mm
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
4
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Armaturet er egnet for normal belysning og nødbelysning. Nødbelysningsfunksjon: batteritid på 3 timer. Funksjonstest av nødbelysning: automatisk (AT). Batteriteknologi: LiFePO4. Egnet for drift i omgivelsestemperatur +5...+35 °C. Utenpåliggende armaturer med direkte lys. Kapslingsgrad: IP44. Slagfasthet: IK08. Tilgjengelig i 3 forskjellige lengder: 600 mm, 1200 mm og 1500 mm.
Høy lyseffekt: opptil 137 lm/W. Sømløs integrasjon av armaturer med nødbelysningsfunksjon i generell belysning. Beskyttelse mot tyveri og hærverk takket være sikkerhetsskruer. Enkel kabling takket være inkludert forhåndskablet driver og batteri for nødbelysningsfunksjon og enkel testing av armatur med nødbelysningsfunksjon takket være integrert automatisk testfunksjon. Praktisk visualisering av resultater av automatisk test med en inkludert kontroll-LED. Drift av integrert nødbelysningsfunksjon med LiFePO4-batteri med lang levetid og med tre timers utladningstid. Høy lysytelse ved normal drift. 3 års garanti. Lite vedlikehold, og lave driftskostnader. Kabelinngang på baksiden av armaturen og på hvert endedeksel for enkel tilkobling. Enkel og rask installasjon, utstyrt med gjennomgående kabler og kontakter. Verktøyfrie kabelstrekkavlastere inkludert. Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr.
Anbefalte bruksområder er bl.a Nødbelysning for rømningsveier. Antipanikkbelysning. Bygninger som krever inntil 3 timer nødbelysning. Effektiv erstatning for tradisjonelle T8- og T5-armaturer. Offentlige bygninger. Korridorer, trapper.