Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Ledvance - LINEAR ULTRAOUTPUT 1200 2850lm 25W 3000K LYSLIST - 4058075479937

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LINEAR ULTRAOUTPUT 1200 2850lm 25W 3000K LYSLIST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 0

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 55.93 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075479937

Elnummer

3254355

Leverandørens varenummer

4058075479937

Typebeskrivelse

3254355

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

25 W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lengde:

1168 mm

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

Uten

Materiale:

Stål

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

115...115 mA

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Med bryter:

nei

Egnet for lampeeffekt:

25...25 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2850...2850 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

62 mm

Høyde/dybde:

74 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Pluggbar elektrisk tilkobling:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE® LINEAR- Ultra output - familien er kompakte lineære armaturer som er enkelt å installere. Med valgfire reflektor tilbehør og mulighet for flere ledingsnett (IP20). Tilgjengelig i 25W: 2850lm – 60W:7100 lm med og uten bryter med fargetemperatur 3000K og 4000K og lengde på 1200mm og 1500mm. Levetid L70:50 000t og effektivitet opptil 120lm/W. (driftstemperatur fra -20° til +40°) 5 års garanti. Anbefalte bruksområder er korridorer, inngangsområder, trapperom, stuer, kjellere, aksentbelysning, offentlige områder, hvelvingsbelysning, hyller. Spesifikasjon for ELnr; 3254355 : 2850 lumen, 3000 Kelvin, 25 W, 220-240 V, RA ≥80, utstrålingsvinkel 110 °, ikke dimbar, levetid: 50 000 timer, IP20, energiklasse A++/A+/A