Ledvance - LN COMP SWITCH 1500 17W/4000K 1900lm 140 ° - 4058075683365

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Effektiv lysstrøm - 1900 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 207.62 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075683365

Elnummer

3311419

Leverandørens varenummer

4058075683365

Typebeskrivelse

LN COMP SWITCH 1500 17 W 4000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Hvit

Effektiv lysstrøm:

1900 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Uten

Materiale:

Plast

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

0,1...0,1 mA

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

II

Brannvernklasse "D":

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Med bryter:

Ja

Med bevegelsessensor:

nei

Egnet for lampeeffekt:

17...17 W

Maks systemeffekt:

17 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,5

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

28 mm

Høyde/dybde:

36 mm

Lengde:

1473 mm

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Pluggbar elektrisk tilkobling:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE® LINEAR Compact Switch er lineære armaturer som er enkel å installere og krever lite plass på grunn av sine kompakte dimensjoner og mål. Sømløs tilkobling med opptil ti armaturer på rad og praktisk bryter montert direkte på armatur. Fleksibel installasjon takket være to ulike vinkler med to monteringsalternativer. Vinklet tilkobling av medfølgende kabel er mulig. Kan brukes som direkte erstatning for armaturer med Lysrør. Beregnet for innedørsbruk som korridorer, inngangsområder, trapperom, stuer, kjellere, hyller, integrert i møbler eller montering under skap. Gir en sømløs linear belysning med høy lyseffekt på opptil 112 lm/W. Utstyrt med støpsel, kabelforbindelse og linjeadapter for tilkobling av ytterligere armaturer. Monteringsmaterial for vegg- og takinstallasjoner er inkludert. Spesifikasjon for ELnr; 3311419; 1900 lumen, 4000 Kelvin, 17 Watt, 5 sdcm, 220…240, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 140 °, ikke dimbar, levetid: 50000, IP20