Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ledvance - LN INDV D/I 1500 DALI SN 940 8700lm P - 4099854249815

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LN INDV D/I 1500 DALI SN 940 8700lm P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4099854249815

Elnummer

3352257

Leverandørens varenummer

4099854249815

Typebeskrivelse

LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR SN WT

LEDVANCE IndiviLED Everloop er en godt egnet armatur til offentlige bygg som skoler, kontorer eller møtelokaler. Det er en moderne kontorarmatur i ekstrudert aluminiumshus med IndiviLED®-optikk, som sikrer lav blending med UGR<19. Med nyeste LED-teknologi med MacAdam step 3, fargegjengivelse Ra≥90, effektivitet opp til 133lm/W og lav flimmerverdi sikres svært god kvalitet. Levetiden er 70.000t (L80/B10) med 5 års garanti. Armaturene er meget enkle og fleksible å montere, takket være et stort utvalg av tilbehør.

Everloop konseptet er laget ut fra sirkulær økonomi. Det betyr mulighet for å enkelt kunne skifte ut LED-modul og driver ved endt levetid.

Armaturene finnes i direkte versjon (100% nedlys) og direkte/indirekte versjon (70% nedlys og 30% opplys) i flere ulike varianter:

Tilgjengelige versjoner i IndiviLED familien:
- Everloop - utskiftbar Lys og Driver teknologi.
- On/Off (ikke dimbar)
- DALI type 2 (dimbar)
- Zigbee (dimbar, trådløs styring VIVARES)
- Sensor DALI type 2 (dimbar)
- PIR-Sensor med leader-follower funksjon

Alle direct varianter med 100 % nedlys kan benyttes både direkte montert i tak eller nedhengt.
Inntil 15-47 armaturer (avhengig av variant) kan sammenkobles ved bruk av ekstra tilbehør.

Teknisk info:
Dimbar, Lumen valg: 8700lm/8150lm/7600lm/7050lm, Watt valg; 69W/63W/60W/54W, farge 940, 70000 Timer (L80/B10)
Utstyr/tilbehør: (bestilles separat)

Opphengssett tilgjengelig for armatur Kit Elnr 3361418 og Wire Elnr 3378152
Inline-, hjørne (Elnr 3352277)
Infill-koblinger (Elnr 3361425 - 1200mm, El nr 3361426 1500mm, El nr 3361424 - 600mm) tilgjengelig som separat tilbehør
Gjennomføringssett for kabel (Elnr 3361422 - 1500mm og Elnr 3361421- 1200mm) er tilgjengelig