Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ledvance - LowBay FLEX 1200 P 73W 840 VW 120° 11315lm - 4058075676121

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075676121

Elnummer

3311407

Leverandørens varenummer

4058075676121

Typebeskrivelse

LB FLEX 1200 P 73W 840 VW

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

73 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

11315...11315 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

320...320 mA

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

17

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

22

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-25...50 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

155...155 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

115 mm

Høyde/dybde:

65 mm

Lengde:

1236 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Klirrfaktor (THD):

20 %

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE®LOW BAY FLEX armaturene er designet for lager og logistikksentre samt produksjonslinjer med takhøydermellom 4 og 10 meter.Denne enkle installasjonsløsningen tilbyr høy effektivitetpå opptil 160 lm/W og en levetid på opptil 100 000 timer. Den dekker mange forskjellige bruksområder takket være ulike monteringsmuligheter og 3 strålevinkler. Verktøyfrie åpne/lukke endestykker, forhåndsmonterte klemmer forstrekkavlastning og komplett gjennomgående ledning gjør installasjonen enkel for større installasjoner. Armaturene er utstyrt for gjennomkobling i både På/Av - og DALI- drift. Kommer i 3 strålevinkler: N (smal 60°), W (bred 90°) og VW(Veldig bred 120°). Spesifikasjon for ELnr; 3311407; 11315 lumen, 4000 Kelvin, 73 Watt, 3 sdcm, 220…240, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 120 °, levetid: 100000, IP23

Ledvance

Et Ledvance-produkt

Oppdag Ledvance-serien