Ledvance - LowBay FLEX 1500 BALLGITTER - 4099854177729

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LowBay FLEX 1500 BALLGITTER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festesett

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 1206 mm

  • Bredde - 119 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4099854177729

Elnummer

3361456

Leverandørens varenummer

4099854177729

Typebeskrivelse

LB FLEX 1500 BP COVER

Type tilbehør/reservedel:

Festesett

Farge:

Hvit

Materiale:

Stål

Lengde:

1206 mm

Bredde:

119 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

39 mm

Ballgitter for ettermontering for Low Bay Flex (i henhold til DIN 18032-3 og DIN 57710-13) Enkel montering med 6 medfølgende skruer.