Ledvance - LowBay FLEX 1500 P 105W 840 N60° 16800lm - 4058075676244

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

  • Effektiv lysstrøm - 16800 lm

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Veggmontering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075676244

Elnummer

3311412

Leverandørens varenummer

4058075676244

Typebeskrivelse

LB FLEX 1500 P 105W 840 N

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Effektiv lysstrøm:

16800 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Egnet til påbygging:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

450...450 mA

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

21

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

27

Beskyttelsesklasse IP:

IP23

Slagfasthet:

IK08

Isoleringsklasse:

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-25...50 °C

Egnet for nødlys:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Maks systemeffekt:

105 W

Lysutbytte:

160 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

115 mm

Høyde/dybde:

65 mm

Lengde:

1527 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Klirrfaktor (THD):

20

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE®LOW BAY FLEX armaturene er designet for lager og logistikksentre samt produksjonslinjer med takhøydermellom 4 og 10 meter.Denne enkle installasjonsløsningen tilbyr høy effektivitetpå opptil 160 lm/W og en levetid på opptil 100 000 timer. Den dekker mange forskjellige bruksområder takket være ulike monteringsmuligheter og 3 strålevinkler. Verktøyfrie åpne/lukke endestykker, forhåndsmonterte klemmer forstrekkavlastning og komplett gjennomgående ledning gjør installasjonen enkel for større installasjoner. Armaturene er utstyrt for gjennomkobling i både På/Av - og DALI- drift. Kommer i 3 strålevinkler: N (smal 60°), W (bred 90°) og VW(Veldig bred 120°). Spesifikasjon for ELnr; 3311412; 16800 lumen, 4000 Kelvin, 105 Watt, 3 sdcm, 220…240, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 60 °, , levetid: 100000, IP23