Ledvance - LowBay FLEX ANGULATION MOUNTING KIT 2STK - 4099854177934
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 90 mm
Bredde - 42 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854177934
Elnummer
3361457
Leverandørens varenummer
4099854177934
Typebeskrivelse
LB FLEX ANGULATION MOUNTING KIT
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
90 mm
Bredde:
42 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
71 mm
Et Ledvance-produkt
Oppdag Ledvance-serien


