Ledvance - LUMILUX® T5 Short EL 8W/840 - 4008321325846
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321325846
Elnummer
3800469
Leverandørens varenummer
4008321325846
Typebeskrivelse
Emergency Lighting 8 W/840
Lumilux T5 Short Lysrør 16, for nødbelysning. G5 sokkel
Teknisk informasjon: 8W, 450lm, 50lm/W, Cool white 4000K, Ra≥80, 302.50 mm, diameter 16 mm, levetid 10 000T (B50) Dimbar
Teknisk informasjon: 8W, 450lm, 50lm/W, Cool white 4000K, Ra≥80, 302.50 mm, diameter 16 mm, levetid 10 000T (B50) Dimbar


