Ledvance - MCU SELECT DIRECT 100-240 TW RGB ZB - 1407943
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854476334
Elnummer
1407943
Leverandørens varenummer
1407943
Typebeskrivelse
1407943
LEDVANCE MCU SELECT ZIGBEE manuell kontrollenhet for opptil 40 lys, muliggjør Tunable White / RGB-lysfunksjoner med utskiftbart deksel og Zigbee Direct-teknologi. Perfekt egnet som en del av det trådløse LEDVANCE Direct Easy-lysstyringssystemet. Kan også kombineres med andre lysstyringssystemer som bruker Zigbee 3.0-teknologi. Dekselplaten, knappen og rammen er utskiftbare med for eksempel Schneider- og ABB-armaturer. Adapterhylse for ABB-knapp inkludert.
Produktfordeler
- Enkel, intuitiv betjening.
- Manuell dimming, veksling og lagring av lysinnstillinger.
- Tilbyr kombinert RGB- og TW-kontroll.
- Individuell justering av lysstyrkenivå og fargetemperatur.
- Utskiftbart frontdeksel som er kompatibelt med ABB, GIRA, JUNG, SCHNEIDER, BERKER, SIEMENS.
- Atferd etter strømbrudd kan stilles inn.
- Lite vedlikehold gjennom nettstrømdrift
- Valgfri overflatemontert ramme tilgjengelig.
- Fungerer uten gateway i Direct Easy eller med Vivares Zigbee.
Produktfunksjoner
- Zigbee 3.0 sertifisert kontrollenhet for installasjon i standard innfelte bokser.
- Dreieknapp for manuell lysstyring.
- Tunable White, RGB, RGB pluss TW kontrollmodus, justerbar via nøkkelen.
- Mulig med direkte igangkjøring via bluetooth.
- Kompatibel med Zigbee 3.0-huber og kontroller.
- Antall Zigbee-lys opp til 40.
Utstyr/tilbehør
SURFACE MOUNT FRAME for montering på vegger uten Flush Box
Viktige tekniske data:
- Nominell effekt: 3,12 W.
- Driftsspenning og -strøm: 100...240 V, 13 mA
- Teknologi: Zigbee Direct, Zigbee 3.0 + Bluetooth
- Tre driftsmoduser: RGB+DIM, CCT+DIM og RGB+CCT
- IP20
- Mål (bredde/høyde/dybde):" 80 x 80 x 53 mm
- Driftstemperatur: -20...+50 C
Bruksområder
- Møte- og konferanserom
- Restauranter
- Butikkbelysning
- Private hjem
Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact
Produktfordeler
- Enkel, intuitiv betjening.
- Manuell dimming, veksling og lagring av lysinnstillinger.
- Tilbyr kombinert RGB- og TW-kontroll.
- Individuell justering av lysstyrkenivå og fargetemperatur.
- Utskiftbart frontdeksel som er kompatibelt med ABB, GIRA, JUNG, SCHNEIDER, BERKER, SIEMENS.
- Atferd etter strømbrudd kan stilles inn.
- Lite vedlikehold gjennom nettstrømdrift
- Valgfri overflatemontert ramme tilgjengelig.
- Fungerer uten gateway i Direct Easy eller med Vivares Zigbee.
Produktfunksjoner
- Zigbee 3.0 sertifisert kontrollenhet for installasjon i standard innfelte bokser.
- Dreieknapp for manuell lysstyring.
- Tunable White, RGB, RGB pluss TW kontrollmodus, justerbar via nøkkelen.
- Mulig med direkte igangkjøring via bluetooth.
- Kompatibel med Zigbee 3.0-huber og kontroller.
- Antall Zigbee-lys opp til 40.
Utstyr/tilbehør
SURFACE MOUNT FRAME for montering på vegger uten Flush Box
Viktige tekniske data:
- Nominell effekt: 3,12 W.
- Driftsspenning og -strøm: 100...240 V, 13 mA
- Teknologi: Zigbee Direct, Zigbee 3.0 + Bluetooth
- Tre driftsmoduser: RGB+DIM, CCT+DIM og RGB+CCT
- IP20
- Mål (bredde/høyde/dybde):" 80 x 80 x 53 mm
- Driftstemperatur: -20...+50 C
Bruksområder
- Møte- og konferanserom
- Restauranter
- Butikkbelysning
- Private hjem
Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact


