Ledvance - Mounting bracket-HBDALI 155W - 4058075157507
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Svart
Materiale - Andre
Lengde - 277 mm
Bredde - 233 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075157507
Elnummer
3201963
Leverandørens varenummer
4058075157507
Typebeskrivelse
3201963
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Svart
Materiale:
Andre
Lengde:
277 mm
Bredde:
233 mm
Høyde:
40 mm
LEDVANCE® High Bay DALI -familien har bracket for 90W og 155W, 5 års garanti. Spesifikasjoner for El.nr: 3201963: for 155 W, Farge sort


