Ledvance - Mounting profile, BX-MP - 4008321981110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2365 mm
Bredde - 37,6 mm
Høyde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321981110
Elnummer
3322162
Leverandørens varenummer
4008321981110
Typebeskrivelse
3322162
Lengde:
2365 mm
Bredde:
37,6 mm
Høyde:
16 mm
Monteringsprofil for Boxled Side


