Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ledvance - OT 75/170-240/1A0 4DIM NFC Gen3 CE - 6619766

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - OT 75/170-240/1A0 4DIM NFC Gen3 CE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4062172218993

Elnummer

6619766

Leverandørens varenummer

6619766

Typebeskrivelse

LED driver

OT 75/170-240/1A0 4DIM NFC Gen3 CE

- 4DIM-funksjonalitet i én enhet (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI)
- DALI-2 sertifisert inkl. Deler 251, 252, 253
- Enkel og rask trådløs programmering av armatur
- Veldig høy virkningsgrad
- Høyt overspenningsvern: Opp til 10 kV (ved kapslingsgrad I eller II)
- God fleksibilitet på grunn av bredt driftstemperaturområde på -40…55 °C eller 60 °C
- Høy overspennings DALI beskyttelse: 1 kV
- Beskyttelse ved hjelp av dobbel isolering mellom nettilkobling og LED-utgang
- Optimalisert NFC for programmering fra toppen: enkel tilgjengelighet i armaturer

Bruksområder:
- Gate- og bybelysning
- Industri
- Egnet for utendørs bruk i armaturer med IP > 54

- Passer for bruk i utendørsarmaturer med beskyttelsesklasse I og II

Produktfunksjoner:
- 220…240 V
- Bredt strømutgangsområde: 150 mA...1050 mA eller 1500 mA
- Enkel og rask trådløs armaturprogrammering via NFC
- Fleksibel strøminnstilling med én ekstra ledning (LEDset2)
- AstroDIM for selvstendig dimming med fem uavhengige nivåer (astro-, tids-modus)
- Gir mulighet for energisparing i skumringsfaser
- MainsDIM-funksjon for dimming ved gjennom reduksjon av linjespenningsamplitude
- Isolert DALI-grensesnitt for toveis fjernstyringssystemer
- Strømforbruk i standby: < 0,35 W
- Constant Lumen Output (CLO)
- Integrert tilpassbar termisk styring (Driver Guard)

Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.

Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact