Ledvance - Outdoor Flex LED Stripe 10M 840 IP65 - 3239794
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075848726
Elnummer
3239794
Leverandørens varenummer
3239794
Typebeskrivelse
Outdoor Flex
Robust og uttrekkbar LED-stripe i 4000K. Kan utvides opptil 50 meter, maks. 450 W. Beskyttelsesklasse (LED-stripe): IP65. Beskyttelsesklasse (strømforsyning): IP44. Lysfarge: Kaldhvit.
Produktfordeler:
- Lys og robust med lang levetid.
- Utbyggbar.
Bruksområder:
- Byggeplasser. Renovering.
- Egnet for innendørs og utendørs bruk (IP65).
Teknisk info:
840, 120°, Levetid (L70/B50) 30 000T, <6sdcm
Tilbehør:
Utstyrt med 1,5 m kabel og støpsel. Kabelspole for enkel oppbevaring. Monteringstilbehør inkludert.
Sikkerhetsinstruksjoner:
- Ikke koble LED-stripen til driveren når den er viklet på spolen.
- Ikke bruk LED-stripen når den er tildekket eller innfelt i en overflate.
- LED-stripen må ikke brukes mens den fortsatt er i emballasjen. Ikke åpne LED-stripen.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact
Produktfordeler:
- Lys og robust med lang levetid.
- Utbyggbar.
Bruksområder:
- Byggeplasser. Renovering.
- Egnet for innendørs og utendørs bruk (IP65).
Teknisk info:
840, 120°, Levetid (L70/B50) 30 000T, <6sdcm
Tilbehør:
Utstyrt med 1,5 m kabel og støpsel. Kabelspole for enkel oppbevaring. Monteringstilbehør inkludert.
Sikkerhetsinstruksjoner:
- Ikke koble LED-stripen til driveren når den er viklet på spolen.
- Ikke bruk LED-stripen når den er tildekket eller innfelt i en overflate.
- LED-stripen må ikke brukes mens den fortsatt er i emballasjen. Ikke åpne LED-stripen.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact


