Ledvance - Outdoor Flex LED Stripe 20M 840 IP65 - 3239796

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075848764

Elnummer

3239796

Leverandørens varenummer

3239796

Typebeskrivelse

Outdoor Flex

Robust og uttrekkbar LED-stripe i 4000K. Kan utvides opptil 50 meter, maks. 450 W. Beskyttelsesklasse (LED-stripe): IP65. Beskyttelsesklasse (strømforsyning): IP44. Lysfarge: Kaldhvit.

Produktfordeler:
- Lys og robust med lang levetid.
- Utbyggbar.

Bruksområder:
- Byggeplasser. Renovering.
- Egnet for innendørs og utendørs bruk (IP65).

Teknisk info:
840, 120°, Levetid L70/B50 30 000T, <6sdcm

Tilbehør:
Utstyrt med 1,5 m kabel og støpsel. Kabelspole for enkel oppbevaring. Monteringstilbehør inkludert.

Sikkerhetsinstruksjoner:
- Ikke koble LED-stripen til driveren når den er viklet på spolen.
- Ikke bruk LED-stripen når den er tildekket eller innfelt i en overflate.
- LED-stripen må ikke brukes mens den fortsatt er i emballasjen. Ikke åpne LED-stripen.

Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact