Ledvance - Panel LED Suspension Kit - 4058075108868
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Sølv
Materiale - Stål
Lengde - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075108868
Elnummer
3241035
Leverandørens varenummer
4058075108868
Typebeskrivelse
3241035
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Sølv
Materiale:
Stål
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Diameter:
0 mm
LEDVANCE® PANEL opphengskit, kan brukes på 600
Et Ledvance-produkt
Oppdag Ledvance-serien


