Ledvance - Panel Mounting Clips 1x4 pcs - 4058075109421
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Grå
Materiale - Stål
Lengde - 45 mm
Bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075109421
Elnummer
3206993
Leverandørens varenummer
4058075109421
Typebeskrivelse
3206993
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Grå
Materiale:
Stål
Lengde:
45 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
45 mm
Diameter:
35 mm
LEDVANCE® PANEL Festeklemme for innendørs bruk. Kan brukes både på 600 og 1200 versjonene.


