Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ledvance - Panel Protect 600 UGR1936W, 5040 lm, 4000 K, Ra> 80, vinkel 90° IP54/IP20 Dimbar 100000 T. - 4099854083327

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - Panel Protect 600 UGR1936W, 5040 lm, 4000 K, Ra> 80, vinkel 90° IP54/IP20 Dimbar  100000 T.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Maks systemeffekt - 36 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 88.17 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854083327

Elnummer

3310297

Leverandørens varenummer

4099854083327

Typebeskrivelse

PL PROT 600 P 36W 840 U19 DALIVR

Egnet for inbygging:

Ja

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

36 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

5040...5040 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Helblank/Høyglans

Spenningstype:

AC/DC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

165...165 mA

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DALI-2:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

23

Slagfasthet:

IK06

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-10...50 °C

Egnet for nødlys:

Ja

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

140...140 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

595 mm

Høyde/dybde:

34 mm

Lengde:

595 mm

Innbyggingslengde:

575 mm

Innbyggingsbredde:

575 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

50 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Unified Glare Ratio (UGR):

19

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE PANEL PROTECT 600 UGR19 panel med IP54 beskyttelse forran og IP20 bak, power select (PS) og lav gjennskinn, 600 x 600 mm. Ståldeksel med hakk i baksiden for driver, for å tillate maksimal høyde på 34 mm. Diffusor av polykarbonat (PC).. 5-polet rekkeklemme, kabeltverrsnitt opptil 5 x 2,5 mm². Armaturversjoner tilgjengelig med IoT-klar DALI-2 driver. Levetid (L90/B10): 50 000 t (ved 25 °C). Panel kan tilpasses med optiske sensorer på individuell forespørsel. Egnet for bruk i applikasjoner hvor en høyere IP- og IK-beskyttelse er nødvendig. Svært allsidig på grunn av valgbare krafttrinn (Power Select - PS) på driveren og opptil 5040 lm. Verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling. Gjennomkobling mulig med Connector box som følger med. Energibesparelser takket være høy systemeffekt: inntil 140 lm/W. Høy fargekonsistens med SDCM 3. Ytterligere service som energiovervåking og fjernvedlikehold er mulig med DALI versjoner. God reduksjon av gjenskinn (UGR ≤ 19). Utvidet varmebestandighet for diffusoren med opptil 850°C. Egnet for batterinødinstallasjoner iht. til EN 60598-2-22. Desentralisert nødbelysning mulig med separat tilgjengelig LEDVANCE Emergency Conversion Box. 5 års garanti. Direkte erstatning for armaturer med lysrør. Passer til innfelte taksystemer med gitter størrelse 600 x 600 mm. Sykehus. Laboratorier. Kjøkken, kantiner, arbeidsplasser. Tilbehør for flere ulike monteringsalternativer tilgjengelig. Koblingsboks med 5-polet klemme forhåndsinstallert. Sikkerhetsline for armaturen medfølger. Sikkerhetsbraketter forhåndsinstallert. Ekstern forkoblingsutstyr inkludert. Egnet for bruk med en separat nødkonverteringsboks. Spesiell monteringsramme med en totalhøyde på kun 50 mm tilgjengelig separat.