Utgått

Ledvance - Panel Value 600 40W/6500K - 4058075066625

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - Panel Value 600 40W/6500K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075066625

Elnummer

3206988

Leverandørens varenummer

4058075066625

Typebeskrivelse

3206988

Egnet for inbygging:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Egnet for lampeeffekt:

40...40 W

Maks systemeffekt:

40 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

3600...0 lm

Fargetemperatur:

6500...6500 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Andre

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK03

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-10...0 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

90...0 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

595 mm

Høyde/dybde:

9 mm

Lengde:

595 mm

Innbyggingslengde:

575 mm

Innbyggingsbredde:

575 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

50 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Andre

LEDVANCE® Panel VALUE-familien består av 5 ikke dimbare armaturer i 40W kommer i tre lysfarger (3000/4000/6500 Kelvin). De oppnår en lysstrøm på opptil 3600 lumen og en lyseffekt på opptil 90 lumen per watt (driftstemperatur fra –10 °C til +45). De er tilgjengelige med UGR<19 i henhold til EN 12464-1. Disse innfelte LED-armaturene har aluminiumshus og diffusor laget av spesielt stabil plast (PS). De leveres med fem års garanti. Anbefalte bruksområder er kontorer, konferanserom, resepsjonsområder, foajeér, korridorer og heiser. Direkte erstatning for tradisjonelle lamell downlighter (4x14 W, 4x 18 W). Enrgibesparelse opp til 50 %, svært homogent lys, UGR <19 versjoner er tilgjengelig. Avansert fleksibilitet på grunn av ekstern driver (inkludert). Veldig slank aluminiumshus (bare 10,5 mm ) og matt hvit ramme. Spesifikasjoner for Elnr : 3206988, 3600lm , 6500 Kelvin, 220-240 V, 40 W, 865 farge, 80, 120 ° Beam Angle, 30.000 timer, Farge Hvit, IP20, no dim . Kan monteres nedhengt ved kjøp av nedpendlingssett "Panel LED Suspension Kit"