Ledvance - Panel1200 SurfaceMountKitValue - 4058075091429
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 1200 mm
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075091429
Elnummer
3206992
Leverandørens varenummer
4058075091429
Typebeskrivelse
3206992
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1200 mm
Bredde:
300 mm
Høyde:
45 mm
Overflate monteringssett LEDVANCE® Panel-familien for innendørs bruk. Kan brukes bare på 1200 versjonen, Etim: EC002557 Panel LED Value tilbehør


