Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ledvance - PL BIOLUX HCL600 ZB 43W 2700-6500K LED PANEL - 4058075364547

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - PL BIOLUX HCL600 ZB 43W 2700-6500K LED PANEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 108.01 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075364547

Elnummer

3001121

Leverandørens varenummer

4058075364547

Typebeskrivelse

3001121

Egnet for inbygging:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Egnet for lampeeffekt:

43...43 W

Maks systemeffekt:

43 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

4000...4000 lm

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

UHF:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

203...203 mA

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

5-10° - Ekstremt smal stråle

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

68

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

68

Slagfasthet:

IK03

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

95...95 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

595 mm

Høyde/dybde:

11 mm

Lengde:

595 mm

Innbyggingslengde:

575 mm

Innbyggingsbredde:

575 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

50 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Klirrfaktor (THD):

20 %

Tilkoblingstype:

Andre

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Unified Glare Ratio (UGR):

19

Farge på lys, justerbar:

Trinnløs

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LEDVANCE® Biolux-familien er vår prisvinnende HCL famlie. Innfelt panelarmatur 600 med Tunable white og Zigbee protokoll. Klar for tilkobling til BIOLUX HCL kontrollenhet Elnr 1407931. Justerbar fargetemperatur via Tunable White: 2700…6500 K. Trådløs kommunikasjon mellom kontrollenhet og armaturer via ZigBee-protokoll. Fargegjengivelsesindeks Ra: > 90. BIOLUX HCL armatur kombinert med BIOLUX HCL kontrollenhet leverer belysningsløsninger med biologisk optimalisert belysning ved å tilpasse kunstig lys til den naturlige dagslys rytmen. 5 års garanti med BIOLUX HCL systemet når det brukes sammen med BIOLUX HCL systemet (BIOLUX HCL CONTROL UNIT sammen med BIOLUX HCL armatur(er)). Bidrar til bedre konsentrasjon i arbeidssituasjoner. Redusert blending (UGR < 19). Bruksområder: Enkeltromløsning for opp mot 20 BIOLUX HCL armaturer kombinert med BIOLUX HCL kontrollenhet. Møte- og konferanserom. Kontorer med lite eller ingen dagslys. Utstyr/tilbehør: LEDVANCE BIOLUX Appen påkrevd kun for igangkjøring (tilgjengelig for Android og iOS). Spesifikasjon for ELnr; 3001121 : 4000 lumen, 2700…6500 Kelvin, 43 W, 220-240 V, RA >90, utstrålingsvinkel 80 °, dimbar, levetid: 80 000 timer, IP 20, energiklasse A++/A+/A