Ledvance - PL CMFT 600 ZB 4200lm 930/940 U19 36W P - 3308754

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - PL CMFT 600 ZB 4200lm 930/940 U19 36W P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4099854513800

Elnummer

3308754

Leverandørens varenummer

3308754

Typebeskrivelse

3308754

Firkantede, innfelte panelarmaturer med CRI90, CCT select (CS)-funksjon og lav blending, for 600 x 600 mm taksystemer og Zigbee 3.0-teknologi. Produktfunksjoner : IoT-klar armatur med Zigbee 3.0-teknologi. Ekstrudert aluminiumsramme. Polystyren diffusor. 5-polet rekkeklemme, kabeltverrsnitt opptil 5 x 2,5 mm². Lifetime (L80/B10): up to 60,000 h (at 25 °C). Produktfordeler: Egnet armatur for DIRECT EASY / VIVARES Zigbee og andre Zigbee 3.0 lysstyringssystemer. Høy ytelse med CRI90 og opptil 118 lm/W. Svært allsidig på grunn av valgbar CCT (CCT Select - CS). Høy fargekonsistens med SDCM 3. Redusert blending (UGR < 19). Gjennomkobling mulig med Connector box som følger med. Ekstern driver for utvidet fleksibel og enkel installasjon. Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr. Utvidede tjenester som energiovervåking og fjernvedlikehold mulig med Zigbee-versjoner. Bruksområder: Direkte erstatning for innfelte armaturer med lysrør. Kontorer, konferanserom. Resepsjonsområder, foajeer, korridorer, heiser. Skoler, offentlige bygg. Passer til innfelte taksystemer med gitter størrelse 600 x 600 mm. Utstyr/tilbehør: Tilbehør for flere ulike monteringsalternativer tilgjengelig. Separat bryter forhåndsinstallert for å velge foretrukket CCT under installasjonen. Connector box med 5-pol terminal inkludert. Sikkerhetsline for armaturen medfølger. Sikkerhetsbraketter forhåndsinstallert. Ekstern forkoblingsutstyr inkludert. Sikkerhetsråd: Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.. Hvis den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen er skadet, skal den erstattes med en SPECIAL ledning eller ledning som kun er tilgjengelig fra produsenten eller deres serviceagent.. Forsiktig, fare for elektrisk støt.. Armaturene er ikke egnet for tildekking med termisk isolert materiale..