Ledvance - PL FLEX 600 ZB 4860lm 840 30W S - 3381488
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854513732
Elnummer
3381488
Leverandørens varenummer
3381488
Typebeskrivelse
3381488
PANEL FLEX er et innovativ LED-armatur som prioriterer effektivitet, fleksibilitet og høy kvalitet for moderne arbeidsplasser. Et panel med den høyeste lm/W-effekt i LEDVANCE panelfamilien. PANEL FLEX tilbyr lang levetid og den utskiftbare driveren minimerer avfall. Velg mellom standard på/av-versjoner med en praktisk 4-trinns multi-lumen-funksjon, DIRECT EASY / VIVARES Zigbee og andre Zigbee 3.0 lysstyringssystemer, eller velg de DALI-kompatible modellene for lys styring som gir ytterligere energibesparelse. Det er også tilgjengelig som blendingsredusert versjon (UGR< 19). PANEL FLEX er en bærekraftig belysningsløsning med 7-års garanti
Produktfordeler
- Egnet armatur for DIRECT EASY / VIVARES Zigbee og andre Zigbee 3.0 lysstyringssystemer.
- Høy lumeneffekt med opptil 4860 lm.
- Energibesparelser takket være høy systemeffekt: inntil 160 lm/W
- Høy fargekonsistens med SDCM 3.
- Redusert blending (UGR < 19).
- Ekstern driver for utvidet fleksibel og enkel installasjon.
- Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr.
- Verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling.
- Gjennomkobling mulig med Connector box som følger med.
- Desentralisert nødbelysning mulig med separat tilgjengelig LEDVANCE Emergency Conversion Box.
- Utvidede tjenester som energiovervåking og fjernvedlikehold mulig med Zigbee-versjoner.
- 7 års garanti
Produktfunksjoner
- IoT-klar armatur med Zigbee 3.0-teknologi.
- Egnet for sentrale batterinødinstallasjoner iht. til EN 60598-2-22.
- Levetid (L80/B10): 100 000 t (ved 25 °C), (L90/B10): 50 000 t (ved 25 °C).
- 5-polet rekkeklemme, kabeltverrsnitt opptil 5 x 2,5 mm².
- Ekstrudert aluminiumsramme, metalldeksel.
- Polystyren diffusor.
Utstyr/tilbehør
- Tilbehør for flere ulike monteringsalternativer tilgjengelig. (må bestilles ekstra)
- Connector box med 5-pol terminal inkludert.
- Sikkerhetsline for armaturen medfølger.
- Sikkerhetsbraketter forhåndsinstallert.
- Ekstern forkoblingsutstyr inkludert.
- Servicevennlig armatur: Oppgraderinger og utskiftninger tilgjengelig.
Teknisk info:
4860lm 30W 840 Dimbar 110° IP40/IP20 Levetid (L80/B10) 100 000T 160lm/W 3sdcm 220-240V
Tilbehør som vaieroppheng, utenpåliggende rammer og monteringsklips for innfelling i tak må bestilles utenom.
Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Hvis den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen er skadet, skal den erstattes med en SPECIAL ledning eller ledning som kun er tilgjengelig fra produsenten eller deres serviceagent.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Armaturene er ikke egnet for tildekking med termisk isolert materiale.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact
Produktfordeler
- Egnet armatur for DIRECT EASY / VIVARES Zigbee og andre Zigbee 3.0 lysstyringssystemer.
- Høy lumeneffekt med opptil 4860 lm.
- Energibesparelser takket være høy systemeffekt: inntil 160 lm/W
- Høy fargekonsistens med SDCM 3.
- Redusert blending (UGR < 19).
- Ekstern driver for utvidet fleksibel og enkel installasjon.
- Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr.
- Verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling.
- Gjennomkobling mulig med Connector box som følger med.
- Desentralisert nødbelysning mulig med separat tilgjengelig LEDVANCE Emergency Conversion Box.
- Utvidede tjenester som energiovervåking og fjernvedlikehold mulig med Zigbee-versjoner.
- 7 års garanti
Produktfunksjoner
- IoT-klar armatur med Zigbee 3.0-teknologi.
- Egnet for sentrale batterinødinstallasjoner iht. til EN 60598-2-22.
- Levetid (L80/B10): 100 000 t (ved 25 °C), (L90/B10): 50 000 t (ved 25 °C).
- 5-polet rekkeklemme, kabeltverrsnitt opptil 5 x 2,5 mm².
- Ekstrudert aluminiumsramme, metalldeksel.
- Polystyren diffusor.
Utstyr/tilbehør
- Tilbehør for flere ulike monteringsalternativer tilgjengelig. (må bestilles ekstra)
- Connector box med 5-pol terminal inkludert.
- Sikkerhetsline for armaturen medfølger.
- Sikkerhetsbraketter forhåndsinstallert.
- Ekstern forkoblingsutstyr inkludert.
- Servicevennlig armatur: Oppgraderinger og utskiftninger tilgjengelig.
Teknisk info:
4860lm 30W 840 Dimbar 110° IP40/IP20 Levetid (L80/B10) 100 000T 160lm/W 3sdcm 220-240V
Tilbehør som vaieroppheng, utenpåliggende rammer og monteringsklips for innfelling i tak må bestilles utenom.
Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Hvis den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen er skadet, skal den erstattes med en SPECIAL ledning eller ledning som kun er tilgjengelig fra produsenten eller deres serviceagent.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Armaturene er ikke egnet for tildekking med termisk isolert materiale.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact


