Ledvance - PL PROT 600 ZB 5040lm 840 36W P - 3381485
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854514555
Elnummer
3381485
Leverandørens varenummer
3381485
Typebeskrivelse
3381485
LEDVANCE PANEL PROTECT 600 panel med IP54 (front og IP20 på bakside). Ståldeksel med hakk i baksiden for driver, for å tillate maksimal høyde på 34 mm. PMMA diffuser. 5-polet rekkeklemme, kabeltverrsnitt opptil 5 x 2,5 mm². Armaturversjoner tilgjengelig med IoT-klar DALI-2 driver. Eller armatur for DIRECT EASY / VIVARES Zigbee og andre Zigbee 3.0 lysstyringssystemer. Panel kan tilpasses med optiske sensorer på individuell forespørsel. Egnet for bruk i applikasjoner hvor en høyere IP-beskyttelse er nødvendig. Verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling. Gjennomkobling mulig med Connector box som følger med. Energibesparelser takket være høy systemeffekt: inntil 140 lm/W. Høy fargekonsistens med SDCM 3. Ytterligere service som energiovervåking og fjernvedlikehold er mulig med DALI versjoner og Zigbee versjoner. Ekstern driver for utvidet fleksibel og enkel installasjon. Frontsiden er enkel å rengjøre takket være diffusorens glatte PMMA-overflate. Egnet for batterinødinstallasjoner iht. til EN 60598-2-22. Desentralisert nødbelysning mulig med separat tilgjengelig LEDVANCE Emergency Conversion Box. 5 års garanti. Anbefalte bruksområder er bl.a; Direkte erstatning for armaturer med lysrør.
Produktfordeler:
- Egnet armatur for DIRECT EASY / VIVARES Zigbee og andre Zigbee 3.0 lysstyringssystemer.
- Verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling.
- Gjennomkobling mulig med Connector box som følger med.
- Energibesparelser takket være høy systemeffekt: inntil 130 lm/W.
- Høy fargekonsistens med SDCM 3.
- Utvidede tjenester som energiovervåking og fjernvedlikehold mulig med Zigbee-versjoner.
- Ekstern driver for utvidet fleksibel og enkel installasjon.
- Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr.
- Egner seg til nødbelysning.
Bruksområder
- Direkte erstatning for innfelte armaturer med lysrør.
- Kontorer, konferanserom.
- Resepsjonsområder, foajeer, korridorer, heiser.
- Passer til innfelte taksystemer med gitter størrelse 600 x 600 mm.
Produktfunksjoner
- IoT-klar armatur med Zigbee 3.0-teknologi.
- Egnet for sentrale batterinødinstallasjoner iht. til EN 60598-2-22.
- Ekstrudert aluminiumsramme, metalldeksel.
- Polystyren diffusor.
- 5-polet rekkeklemme, kabeltverrsnitt opptil 5 x 2,5 mm².
Utstyr/tilbehør
- Tilbehør for flere ulike monteringsalternativer tilgjengelig.
- Connector box med 5-pol terminal inkludert.
- Sikkerhetsline for armaturen medfølger.
- Sikkerhetsbraketter forhåndsinstallert.
- Ekstern forkoblingsutstyr inkludert.
Teknisk info:
5040lm 36W 840 Dimbar 120° IP54/IP20 Levetid (L70/B50) 100 000T 140lm/W 3sdcm 220-240V
Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Hvis den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen er skadet, skal den erstattes med en SPECIAL ledning eller ledning som kun er tilgjengelig fra produsenten eller deres serviceagent.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Armaturene er ikke egnet for tildekking med termisk isolert materiale.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact
Produktfordeler:
- Egnet armatur for DIRECT EASY / VIVARES Zigbee og andre Zigbee 3.0 lysstyringssystemer.
- Verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling.
- Gjennomkobling mulig med Connector box som følger med.
- Energibesparelser takket være høy systemeffekt: inntil 130 lm/W.
- Høy fargekonsistens med SDCM 3.
- Utvidede tjenester som energiovervåking og fjernvedlikehold mulig med Zigbee-versjoner.
- Ekstern driver for utvidet fleksibel og enkel installasjon.
- Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr.
- Egner seg til nødbelysning.
Bruksområder
- Direkte erstatning for innfelte armaturer med lysrør.
- Kontorer, konferanserom.
- Resepsjonsområder, foajeer, korridorer, heiser.
- Passer til innfelte taksystemer med gitter størrelse 600 x 600 mm.
Produktfunksjoner
- IoT-klar armatur med Zigbee 3.0-teknologi.
- Egnet for sentrale batterinødinstallasjoner iht. til EN 60598-2-22.
- Ekstrudert aluminiumsramme, metalldeksel.
- Polystyren diffusor.
- 5-polet rekkeklemme, kabeltverrsnitt opptil 5 x 2,5 mm².
Utstyr/tilbehør
- Tilbehør for flere ulike monteringsalternativer tilgjengelig.
- Connector box med 5-pol terminal inkludert.
- Sikkerhetsline for armaturen medfølger.
- Sikkerhetsbraketter forhåndsinstallert.
- Ekstern forkoblingsutstyr inkludert.
Teknisk info:
5040lm 36W 840 Dimbar 120° IP54/IP20 Levetid (L70/B50) 100 000T 140lm/W 3sdcm 220-240V
Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Hvis den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen er skadet, skal den erstattes med en SPECIAL ledning eller ledning som kun er tilgjengelig fra produsenten eller deres serviceagent.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Armaturene er ikke egnet for tildekking med termisk isolert materiale.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact


