Utgått

Ledvance - Reflector 70° for HB DALI 90W - 4058075157453

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - Reflector 70° for HB DALI 90W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Reflektor

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Blank

  • Lysfordeler - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075157453

Elnummer

3201960

Leverandørens varenummer

4058075157453

Typebeskrivelse

3201960

Type tilbehør/reservedel:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Blank

Lysfordeler:

Reflektor

Materiale:

Aluminium

Strålingsvinkel:

80 °

Farge:

Sølv

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Lengde:

406 mm

Bredde:

406 mm

Høyde/dybde:

204 mm

Diameter:

406 mm

LEDVANCE® High Bay DALI -familien har reflectorer for 90W og 155W 5 års garanti. Spesifikasjoner for El.nr: 3201960: For 95W, Utstrålingsvinkel 80°, Farge grå