Ledvance - Reflector 70°for HB DALI 155W - 4058075157477
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075157477
Elnummer
3201961
Leverandørens varenummer
4058075157477
Typebeskrivelse
3201961
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Aluminium
Strålingsvinkel:
80 °
Farge:
Andre
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
472 mm
Bredde:
472 mm
Høyde/dybde:
224 mm
Diameter:
472 mm


