Ledvance - SENSOR DIRECT CEILING MOUNTING KIT - 1409029
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854485770
Elnummer
1409029
Leverandørens varenummer
1409029
Typebeskrivelse
1409029
Adapter for utenpåliggende installasjoner som muliggjør overflatemontering eller innfelt takmontering
- Lengde (inkl. runde armaturer): 87.00 mm
- Høyde (inkl. sylindriske armaturer): 45.00 mm
- Bredde (inkl. runde armaturer): 87.00 mm
- Garanti: 5 år
Sikkerhetsråd
Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Lengde (inkl. runde armaturer): 87.00 mm
- Høyde (inkl. sylindriske armaturer): 45.00 mm
- Bredde (inkl. runde armaturer): 87.00 mm
- Garanti: 5 år
Sikkerhetsråd
Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
Forsiktig, fare for elektrisk støt.


