Ledvance - SENSOR DIRECT LS-PD-7 IR CI ZB - 1407946
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854476358
Elnummer
1407946
Leverandørens varenummer
1407946
Typebeskrivelse
1407946
LEDVANCE ZIGBEE DIRECT COMPONENTS serien tilbyr et omfattende utvalg av ulike kontrollkomponenter for lysstyringssystemer utstyrt med trådløs Zigbee-teknologi. Den innfelte detektoren er utstyrt med tilstedeværelses- og lysstyrkesensorer.
Produktfordeler
- Lyssensor opp til 2000 lx
- Rask og enkel montering med fjærklemmer
- Lite vedlikehold gjennom nettstrømdrift
- Kan integreres i lys- og bygningsstyringssystemer som støtter Zigbee 3.0
- Kompatibel med LEDVANCE VIVARES ZIGBEE og DIRECT EASY lysstyringssystem
- Rask tilbakestilling til fabrikk via knapp
Bruksområder
- Åpne kontorplasser
- Møte-, lager- og pauserom
- Klasserom
- Trappeganger
Produktfunksjoner
- Zigbee 3.0 sertifisert tilstedeværelsessensor for takintegrering
- Tilstedeværelsesdeteksjon via passivt IR-element
- Vekselstrøm drevet 100 V - 277 V
- Deteksjonshøyde opptil 4 m
- Stort deteksjonsområde opptil 7 m
- Mulig med direkte igangkjøring via bluetooth
Utstyr/tilbehør
-Overflatemontering via SENSOR CM KIT (bå bestilles ekstra ELnr 1409029)
Teknisk info:
- Nominell effekt: 0,36 W.
- Driftsspenning: 100–277 V.
- Protokoll: Zigbee Direct, Zigbee 3.0 + Bluetooth.
- Maksimal installasjonshøyde: 4 m.
- Diameter på bevegelsesdeteksjonsområde: 7 m (2,5 m installasjonshøyde).
- Kapslingsklasse: IP20.
- Diameter på innfelt hull: 65–75 mm.
- Mål (diameter/dybde): 88 x 46" mm.
- Driftstemperatur: -20...+50 C.
- Produktgaranti: 5 år.
Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact
Produktfordeler
- Lyssensor opp til 2000 lx
- Rask og enkel montering med fjærklemmer
- Lite vedlikehold gjennom nettstrømdrift
- Kan integreres i lys- og bygningsstyringssystemer som støtter Zigbee 3.0
- Kompatibel med LEDVANCE VIVARES ZIGBEE og DIRECT EASY lysstyringssystem
- Rask tilbakestilling til fabrikk via knapp
Bruksområder
- Åpne kontorplasser
- Møte-, lager- og pauserom
- Klasserom
- Trappeganger
Produktfunksjoner
- Zigbee 3.0 sertifisert tilstedeværelsessensor for takintegrering
- Tilstedeværelsesdeteksjon via passivt IR-element
- Vekselstrøm drevet 100 V - 277 V
- Deteksjonshøyde opptil 4 m
- Stort deteksjonsområde opptil 7 m
- Mulig med direkte igangkjøring via bluetooth
Utstyr/tilbehør
-Overflatemontering via SENSOR CM KIT (bå bestilles ekstra ELnr 1409029)
Teknisk info:
- Nominell effekt: 0,36 W.
- Driftsspenning: 100–277 V.
- Protokoll: Zigbee Direct, Zigbee 3.0 + Bluetooth.
- Maksimal installasjonshøyde: 4 m.
- Diameter på bevegelsesdeteksjonsområde: 7 m (2,5 m installasjonshøyde).
- Kapslingsklasse: IP20.
- Diameter på innfelt hull: 65–75 mm.
- Mål (diameter/dybde): 88 x 46" mm.
- Driftstemperatur: -20...+50 C.
- Produktgaranti: 5 år.
Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact


