Ledvance - SF CIRCULAR 500 RAMME SORT - 4058075834200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Lysfordeler - Uten
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075834200
Elnummer
3361428
Leverandørens varenummer
4058075834200
Typebeskrivelse
SF CIRCULAR 500 FRAME BK
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Lysfordeler:
Uten
Farge:
Svart
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
560 mm
Høyde/dybde:
105 mm
Diameter:
560 mm
Et Ledvance-produkt
Oppdag Ledvance-serien


