Ledvance - SL FLEX 60MM TIL 42MM MASTEFESTE FOR 42MM STOLPE - 4058075552579
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 122 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075552579
Elnummer
1311981
Leverandørens varenummer
4058075552579
Typebeskrivelse
1311981
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
122 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
122 mm
Diameter:
76 mm
Reduksjonshylse for mindre master ned til ø42mm. Passer alle Streetlight Flex typer (48 ... 60 mm mastefeste nødvendig)Spesifikasjon for ELnr; 1311981; att,


