Ledvance - Smart+ Edison Gold 53 E27 680 lm, 2400 K, Ra≥80, vinkel 300 ° IP20 Dimbar Klar 15000 T. - 4058075610545
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 6...6 W
Lysstrøm - 680...680 lm
Lysutbytte lampe - 113 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.67 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075610545
Elnummer
3768097
Leverandørens varenummer
4058075610545
Typebeskrivelse
SMART+ Filament Edison Dimmable 53 6
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
6...6 W
Lysstrøm:
680...680 lm
Lysutbytte lampe:
113 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2400...2400 K
Nominell strøm:
50...50 mA
Virkningsgrad:
0,5
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
680 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Gull
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
64 mm
Lengde:
143 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja


