Ledvance - SMART+ MATTER OUTDOOR PLUG COMPACT STØPSEL - 4099854293238
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854293238
Elnummer
1557847
Leverandørens varenummer
4099854293238
Typebeskrivelse
SMART+ MATTER COMPACT OUTDOOR PLUG EU
LEDVANCE® Smart+ Matter Utendørs plug med WiFi-teknologi gir deg muligheten til å koble opp lyskilder og annet utstyr i ditt hjem som kan enkelt styres med av/på løsning via vår plattform.
IP44 beskyttelse mot vannsprut, egner seg godt til bruk i hager, balkonger og andre utendørsområder. Kan ikke ligge nedsunket i vann.
Produktfordeler og funksjoner:
- Sømløs integrasjon med Matter-kompatible systemer
- Forbedret sikkerhet ved å implementere sterk kryptering og autentiseringsprotokoller.
- Overvåker energibruken til tilkoblede enheter eller sporer energiproduksjonen til små solcellesystemer.
- Mulighet for og mikse og tilpasse smarthusprodukter fra forskjellige produsenter.
- Kan kontrolleres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0) eller andre Matter-kompatible plattformer
- Høy vekslingsstyrke: opptil 3 680 W / 16 A.
Bruksområde for Wifi Plug: Generell belysning, juletrelys, og småelektriske apparater med Av/på funksjoner. Utendørs bruk bare i egnede armaturer.
Sikkerhetsråd:
- Koble fra enheter som genererer varme fra strømnettet etter bruk for å unngå at de slås på ved et uhell.
- SMART+ Plug må ikke brukes sammen med medisinsk utstyr.
- Skal kobles til en automatsikring (for maks. 10 A)
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektriskledende, metalliske hus-deler som kan absorbere spenning under drift eller ved vedlikehold ved feil skal kontinuerlig kobles til beskyttelsesjordleder.
Ytterligere informasjon og vanlige spørsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq
IP44 beskyttelse mot vannsprut, egner seg godt til bruk i hager, balkonger og andre utendørsområder. Kan ikke ligge nedsunket i vann.
Produktfordeler og funksjoner:
- Sømløs integrasjon med Matter-kompatible systemer
- Forbedret sikkerhet ved å implementere sterk kryptering og autentiseringsprotokoller.
- Overvåker energibruken til tilkoblede enheter eller sporer energiproduksjonen til små solcellesystemer.
- Mulighet for og mikse og tilpasse smarthusprodukter fra forskjellige produsenter.
- Kan kontrolleres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0) eller andre Matter-kompatible plattformer
- Høy vekslingsstyrke: opptil 3 680 W / 16 A.
Bruksområde for Wifi Plug: Generell belysning, juletrelys, og småelektriske apparater med Av/på funksjoner. Utendørs bruk bare i egnede armaturer.
Sikkerhetsråd:
- Koble fra enheter som genererer varme fra strømnettet etter bruk for å unngå at de slås på ved et uhell.
- SMART+ Plug må ikke brukes sammen med medisinsk utstyr.
- Skal kobles til en automatsikring (for maks. 10 A)
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektriskledende, metalliske hus-deler som kan absorbere spenning under drift eller ved vedlikehold ved feil skal kontinuerlig kobles til beskyttelsesjordleder.
Ytterligere informasjon og vanlige spørsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq


