Ledvance - SMART+ MATTER PLUG EU Black STØPSEL - 4099854295218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854295218
Elnummer
1557850
Leverandørens varenummer
4099854295218
Typebeskrivelse
SMART+ MATTER PLUG EU Black
LEDVANCE® Smart+ WiFi Matter. Du kan nå velge hvordan du vil styre lyset og utstyr til hjemmet ditt. Våre Smart+ Matter Wifi produkter kan styres via LEDVANCE SMART+ app, via Google Assistant eller Amazon Alexa. Nettverksprotokoll: WiFi. Produktfordeler: Trådløs kontroll via app. Enkel å montere og bruke og inneholder ikke kvikksølv. Vår Smart+ Wifi serie tilbyr utendørsplugg, innendørs plug, ulike RGB lyskilder og dekorpærer i klassiske design, Globe og Edison design i ulike fargede stemnings glass, 1906 design eller reflektor pærer.
LEDVANCE® Smart+ Matter plug med WiFi-teknologi gir deg muligheten til å koble opp lyskilder og annet utstyr i ditt hjem som kan enkelt styres med av/på løsning via vår plattform.
Produktfordeler og funksjoner:
- Trådløs styring via app eller stemmestyring
- Sømløs integrasjon med Matter-kompatible systemer
- Forenklet oppsettprosess på grunn av standard brukervennlige installasjonstrinn
- Forbedret sikkerhet ved å implementere sterk kryptering og autentiseringsprotokoller
- Liten design, kompatibel med alle typer stikkontakter og forstyrrer ikke nærliggende stikkontakter
- Integrerer konvensjonelt elektrisk utstyr i kompatible smarthjem systemer
- Gjør det mulig å styre konvensjonelle lyskilder og andre elektriske enheter
- Overvåker energibruk av tilkoblede enheter og sporer energiforbruket
- Kan kontrolleres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0) eller andre Matter-kompatible plattformer
- Høy brytereffekt: opp til 2.300 W / 10 A
- Energimåler
- Mulighet for tidsstyrt av/på i App
- Nettverksprotokoll: Matter over WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibel med Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings og andre Matter-kompatible plattformer
Sikkerhetsråd:
- Koble fra enheter som genererer varme fra strømnettet etter bruk for å unngå at de slås på ved et uhell.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- SMART+ Plug må ikke brukes sammen med medisinsk utstyr.
- Skal kobles til en automatsikring (for maks. 10 A)
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektriskledende, metalliske hus-deler som kan absorbere spenning under drift eller ved vedlikehold ved feil skal kontinuerlig kobles til beskyttelsesjordleder.
Ytterligere informasjon og vanlige spørsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq
LEDVANCE® Smart+ Matter plug med WiFi-teknologi gir deg muligheten til å koble opp lyskilder og annet utstyr i ditt hjem som kan enkelt styres med av/på løsning via vår plattform.
Produktfordeler og funksjoner:
- Trådløs styring via app eller stemmestyring
- Sømløs integrasjon med Matter-kompatible systemer
- Forenklet oppsettprosess på grunn av standard brukervennlige installasjonstrinn
- Forbedret sikkerhet ved å implementere sterk kryptering og autentiseringsprotokoller
- Liten design, kompatibel med alle typer stikkontakter og forstyrrer ikke nærliggende stikkontakter
- Integrerer konvensjonelt elektrisk utstyr i kompatible smarthjem systemer
- Gjør det mulig å styre konvensjonelle lyskilder og andre elektriske enheter
- Overvåker energibruk av tilkoblede enheter og sporer energiforbruket
- Kan kontrolleres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0) eller andre Matter-kompatible plattformer
- Høy brytereffekt: opp til 2.300 W / 10 A
- Energimåler
- Mulighet for tidsstyrt av/på i App
- Nettverksprotokoll: Matter over WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibel med Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings og andre Matter-kompatible plattformer
Sikkerhetsråd:
- Koble fra enheter som genererer varme fra strømnettet etter bruk for å unngå at de slås på ved et uhell.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- SMART+ Plug må ikke brukes sammen med medisinsk utstyr.
- Skal kobles til en automatsikring (for maks. 10 A)
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektriskledende, metalliske hus-deler som kan absorbere spenning under drift eller ved vedlikehold ved feil skal kontinuerlig kobles til beskyttelsesjordleder.
Ytterligere informasjon og vanlige spørsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq


