Ledvance - SMART WIFI FLEX 1M forlengelse RGBTW 320lm 3,6W IP20 110° - 4058075523838
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampespenning - 220...220 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Lysfarge - RGB
Fargetemperatur - 2700...6500 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4058075523838
Elnummer
3254381
Leverandørens varenummer
4058075523838
Typebeskrivelse
3254381
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampespenning:
220...220 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
RGB
Fargetemperatur:
2700...6500 K
Spenningstype:
AC
Strålingsvinkel:
110 °
Driftsutstyr:
EVG
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
30000 h
Maks systemeffekt:
3,6 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,5
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
10 mm
Total lengde:
1 m
Minste bøyeradius:
30 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja