Ledvance - SMART+ WIFI Multi Stikkontakt med 3 plugger, 2 stk USB, 2 stk USB-C, strømstyring og stømovervåking - 4058075594784
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 65 mm
Høyde - 40 mm
Dybde - 40 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Kompatibel med Google Assistant - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075594784
Elnummer
1407945
Leverandørens varenummer
4058075594784
Typebeskrivelse
1407945
Bredde:
65 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
40 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Et Ledvance-produkt
Oppdag Ledvance-serien


