Ledvance - SMART+ WIFI OUTDOOR SENSOR MOTION - 4099854298424
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854298424
Elnummer
1479130
Leverandørens varenummer
4099854298424
Typebeskrivelse
SMART+ WIFI OUTDOOR MOTION SENSOR Dark Grey
SMART+ utendørssensor for registrering av bevegelse med Wifi teknologi og solcelle.
Enkel kontroll og automatisering av kompatible SMART+ WiFi-produkter basert på oppdagede bevegelser.
Anbefalte bruksområder er utendørst sart hjem, hager, balkonger og andre utendørs områder
Produktfunksjoner og fordeler:
- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Kompatibel med Amazon Alexa og Google Home
- Trådløs smart PIR-bevegelsessensor for bevegelsesdeteksjon opptil 9 meter
- Melding om oppdaget bevegelse
- Overvåker historien til bevegelsesdeteksjoner
- Passer for utendørsbruk med IP65, beskyttelsen mot vannstråler
- Enkel og fleksibel montering med valg av to monteringsbraketter for montering på vegger, i hjørner, på kanter og på gjenstander ved hjelp av buntebånd
- Solcelle og oppladbart batteri integrert for langvarig batterilevetid (-12 måneders driftstid per lading med 10 deteksjoner per dag)
- Lyssensor muliggjør automatisering avhengig av omgivelseslys gjennom 3 moduser (dag-, natt- og heldagsmodus)
- Sjekk batterinivået med LEDVANCE SMART+ APP
- Nettverksprotokoll: WiFi (2,4 GHz)
Utstyr/tilbehør
- Oppladbart batteri integrert og enkel lading via USB-C
- Ladekabel og installasjonssett inkludert
- For kontroll via LEDVANCE SMART+-appen kreves en smarttelefon eller nettbrett (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
Sikkerhetsråd
- Hvis batterirommet (hvis aktuelt) ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det unna barn. Hvis du tror batterier kan ha blitt svelget eller plassert inne i noen del av kroppen, søk øyeblikkelig legehjelp.
- Vennligst unngå: Maksimal omgivelsestemperatur: +35°C. Utskifting av et batteri med en feil type som kan bryte beskyttelsen (for eksempel ved enkelte litiumbatterityper). Høyde under drift: 2000 m. Kassering av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri, som kan resultere i en eksplosjon.
Ytterligere informasjon og vanlige spørsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq
Enkel kontroll og automatisering av kompatible SMART+ WiFi-produkter basert på oppdagede bevegelser.
Anbefalte bruksområder er utendørst sart hjem, hager, balkonger og andre utendørs områder
Produktfunksjoner og fordeler:
- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Kompatibel med Amazon Alexa og Google Home
- Trådløs smart PIR-bevegelsessensor for bevegelsesdeteksjon opptil 9 meter
- Melding om oppdaget bevegelse
- Overvåker historien til bevegelsesdeteksjoner
- Passer for utendørsbruk med IP65, beskyttelsen mot vannstråler
- Enkel og fleksibel montering med valg av to monteringsbraketter for montering på vegger, i hjørner, på kanter og på gjenstander ved hjelp av buntebånd
- Solcelle og oppladbart batteri integrert for langvarig batterilevetid (-12 måneders driftstid per lading med 10 deteksjoner per dag)
- Lyssensor muliggjør automatisering avhengig av omgivelseslys gjennom 3 moduser (dag-, natt- og heldagsmodus)
- Sjekk batterinivået med LEDVANCE SMART+ APP
- Nettverksprotokoll: WiFi (2,4 GHz)
Utstyr/tilbehør
- Oppladbart batteri integrert og enkel lading via USB-C
- Ladekabel og installasjonssett inkludert
- For kontroll via LEDVANCE SMART+-appen kreves en smarttelefon eller nettbrett (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
Sikkerhetsråd
- Hvis batterirommet (hvis aktuelt) ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det unna barn. Hvis du tror batterier kan ha blitt svelget eller plassert inne i noen del av kroppen, søk øyeblikkelig legehjelp.
- Vennligst unngå: Maksimal omgivelsestemperatur: +35°C. Utskifting av et batteri med en feil type som kan bryte beskyttelsen (for eksempel ved enkelte litiumbatterityper). Høyde under drift: 2000 m. Kassering av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri, som kan resultere i en eksplosjon.
Ytterligere informasjon og vanlige spørsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq


