Ledvance - SMART+ WIFI Utendørs plugg IP44 lm, K, Ra, vinkel IP44 T. - 4058075532120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Type spenningsforsyning - AC
Bluetooth - nei
Høyde - 115 mm
Dybde - 115 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075532120
Elnummer
1470251
Leverandørens varenummer
4058075532120
Typebeskrivelse
SMART+ WIFI OUTDOOR PLUG EU
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Type spenningsforsyning:
AC
Bluetooth:
nei
Høyde:
115 mm
Dybde:
115 mm
Diameter:
100 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja
LEDVANCE® Smart+ stikkontakt for å styre ikke-smarte enheter med WiFi-teknologi. Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minimum Android™️ 4.4 eller iOS 9.0). Kontrollerbar via stemmestyring er også tilgjengelig via Google Assistant eller Amazon Alexa. Også kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ WiFi fjernkontroll. Høy vekslingsstyrke: opptil 3 680 W / 16 A. Nettverksprotokoll: WiFi. Med energimåler som overvåker energibruk av tilkoblede enheter og sporer energiforbruket. Gjør det mulig å styre konvensjonelle lyskilder og andre elektriske enheter. Tidsstyring er mulig med oppsett i App. Lar deg integrerer konvensjonelt elektrisk utstyr i kompatible smarthjem systemer. Stikkdekselet kan lukkes for å beskytte mot vannsprut med IP44 beskyttelsegrad. Brukes når ikke-smartenheter skal integreres i kompatible smarthjem-systemer. For bl.a Hager, balkonger og andre utendørs områder. For kontroll via LEDVANCE SMART+ WiFi-app kreves en smarttelefon eller nettbrett (med minimum Android 4.4 eller iOS 9.0). Jordingsspyd medfølger for enkel festing i hagen


