Ledvance - SP AVSTANDSTYKKE DN68 H65 - 4099854013478
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Grå
Lengde - 93 mm
Bredde - 93 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854013478
Elnummer
3252692
Leverandørens varenummer
4099854013478
Typebeskrivelse
SP HOLDER DN68 H65
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Grå
Lengde:
93 mm
Bredde:
93 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
73 mm
Avstandsstykke for å øke avstanden mellom spotlys og varmeisolasjonsmateriale. Fiberforsterket polyamid PA66. Glødetråd-test i henhold til IEC 695-2-1: 850 °C. Passer kun for LEDVANCE SPOTer i 68 mm utskjæring. Forbedret levetid for LED og driver takket være økt luftvolum.


