Ledvance - SPOT ADJUST D83 P 680lm ML 930 HVIT - 3239793
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854459825
Elnummer
3239793
Leverandørens varenummer
3239793
Typebeskrivelse
Spotlight
LEDVANCE® SPOT ADJUST er dimbare spotlights med høy fargegjengivelse som erstatter tradisjonelle halogen spotlights. Justerbar ±25°. Høy energisparing på opptil 90 %. Svært allsidig takket være valgbar watteffekt ("Power Select") med dip-bryter på driveren. Enkel montering og tilkobling takket være hurtigkobling uten verktøy. Kontakten har bajonettlås som gjør ekstern strømforsyning enkel å skifte. Armaturhus laget av presstøpt aluminium og linse i PMMA.
Produktfordeler:
- Energibesparelser opp til 90% sammenlignet med halogen spot lamper
- Powerselect: Justering av lysstyrke via dip-switch på driveren
- Kontakten har bajonettlås, noe som gjør at den eksterne strømforsyningen er enkel å skifte
- Enkel installasjon og elektrisk tilkobling takket være verktøyfrie elektriske kontakter
- SKALE Design - flott utseende, verdifulle materialer og liten størrelse passer inn i alle omgivelser
Bruksområder:
- Direkte erstatning for innfelte spot-er med halogenlamper
- Generell belysning
- Hotellrom og korridorer
- Barer, restauranter
- Effektbelysning
- Gallerier, museer
- Interiør
Produktfunksjoner:
- Tilgjengelig for takutskjæringsdiametre på 68 mm og 83 mm
- Justerbar svingvinkel: ±25°
- Fargegjengivelsesindeks Ra: 90
- Beam angle: 36°
- Kropp i støpt aluminium
- Silikonputebeskyttede fjærer
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim)
- Mulighet for gjennomføring av kabel
Teknisk info for dette produktet:
93000K, 680lm/530lm/350lm, 36°, 8W/6W/4W, Levetid L70/B50 50 000T, 88lm/W, ≤3sdcm
Utstyr/tilbehør
- Eksternt kontrollutstyr inkludert med dip-switches for å velge strøm under installasjon
- Oppussingsringer er tilgjengelig som tilbehør
- Valgt DALI 2.0-driver tilgjengelig som tilbehør
Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Armaturene er ikke egnet for tildekking med termisk isolert materiale.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact
Produktfordeler:
- Energibesparelser opp til 90% sammenlignet med halogen spot lamper
- Powerselect: Justering av lysstyrke via dip-switch på driveren
- Kontakten har bajonettlås, noe som gjør at den eksterne strømforsyningen er enkel å skifte
- Enkel installasjon og elektrisk tilkobling takket være verktøyfrie elektriske kontakter
- SKALE Design - flott utseende, verdifulle materialer og liten størrelse passer inn i alle omgivelser
Bruksområder:
- Direkte erstatning for innfelte spot-er med halogenlamper
- Generell belysning
- Hotellrom og korridorer
- Barer, restauranter
- Effektbelysning
- Gallerier, museer
- Interiør
Produktfunksjoner:
- Tilgjengelig for takutskjæringsdiametre på 68 mm og 83 mm
- Justerbar svingvinkel: ±25°
- Fargegjengivelsesindeks Ra: 90
- Beam angle: 36°
- Kropp i støpt aluminium
- Silikonputebeskyttede fjærer
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim)
- Mulighet for gjennomføring av kabel
Teknisk info for dette produktet:
93000K, 680lm/530lm/350lm, 36°, 8W/6W/4W, Levetid L70/B50 50 000T, 88lm/W, ≤3sdcm
Utstyr/tilbehør
- Eksternt kontrollutstyr inkludert med dip-switches for å velge strøm under installasjon
- Oppussingsringer er tilgjengelig som tilbehør
- Valgt DALI 2.0-driver tilgjengelig som tilbehør
Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Armaturene er ikke egnet for tildekking med termisk isolert materiale.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact


