Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Ledvance - Spot Combo Adjust 5.5W, 600 lm, 2700 K, Ra> 90, vinkel 60° IP65/IP20, ikke dim 50000 T. - 4099854092725

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - Spot Combo Adjust 5.5W,  600 lm, 2700 K, Ra> 90, vinkel 60° IP65/IP20, ikke dim  50000 T.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Svingbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 11.67 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854092725

Elnummer

3252694

Leverandørens varenummer

4099854092725

Typebeskrivelse

SP CBO ADJ V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

220...240 V

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks systemeffekt:

5,5 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Innbygd diameter:

68...68 mm

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Med lyskilde:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

43...43 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektorfarge:

Hvit

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Slagfasthet:

IK03

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

600...600 lm

Justerbar lysstrøm:

Trinn

Armatureffektivitet:

109...109 lm/W

Virkningsgrad:

0,5

Justerbar strålevinkel:

Nei

Lengde:

81,5 mm

Bredde:

81,5 mm

Høyde/dybde:

48 mm

Ytre diameter:

81,5 mm

Innebygd lengde:

68...68 mm

Innbygningsbredden:

68...68 mm

Installasjonshøyde:

48...48 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

79

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

Ja

Med IFTTT-støtte:

Ja

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

LEDVANCE SPOT COMBO FIX Value class. Innbyggings spot med CCT og power select (CPS) i fix-versjon.(CPS) in fix version. Fargetemperaturbryter (CCT): 2700 K, 3000 K, 4000 K. Power select tilgjengelig for å velge mellom 2 lumenpakker via bryter på driveren. Beskyttelsestype: IP65. Husmateriale: polykarbonat (PC). Fargetemperaturjustering via bryter på baksiden av spotten. Kan dekkes med det meste av isolasjonsmaterialet. 5 års garanti. Anbefalte bruksområder er bl.a: Direkte erstatning for innfelte spot-er med halogenlamper. Generell belysning. Hotellrom og korridorer. Barer, restauranter og Interiør. Tilbehør: Allerede utstyrt med hvit rund ring. Ekstra dekkringer separat tilgjengelig i rund og firkantet form og i forskjellige farger.